Motion
VP744-5DZ1-04N-S110-X555

SMC CORP OF AMERICA
VP744-5DZ1-04N-S110-X555

Vp*4*-X555, vanne de décompression résiduelle, Iso13849-1
N° D’ARTICLE MI10439110
N° MFRVP744-5DZ1-04N-S110-X555
Prix1,216.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP744-5DZ1-04N-S110-X555

Vp*4*-X555, vanne de décompression résiduelle, Iso13849-1
N° D’ARTICLE MI10439110
N° MFRVP744-5DZ1-04N-S110-X555
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
Prix1,216.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VP744-5DZ1-04N-S110-X555 VP4-X555,
  • Certification de la norme de sécurité ISO13849-1 (correspondant à la catégorie 4)
  • Détection de la position de la vanne principale par l’interrupteur de fin de course de sécurité
  • Construction très fiable
  • Avec vanne de démarrage souple (-X555)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté