Motion
VQ21A1-5YB-C8-F

SMC CORP OF AMERICA
VQ21A1-5YB-C8-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, borne DIN, raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI10439508
N° MFRVQ21A1-5YB-C8-F
Prix38.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ21A1-5YB-C8-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, borne DIN, raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI10439508
N° MFRVQ21A1-5YB-C8-F
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
Prix38.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ21A1-5YB-C8-F VQ20/30, 2 PORT
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
  • Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon