Motion
VQZ2350-3M1
Vqz**5*, série 1000/2000/3000 , électrovanne à 5 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10441196
N° MFRVQZ2350-3M1
Prix91.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vqz**5*, série 1000/2000/3000 , électrovanne à 5 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10441196
N° MFRVQZ2350-3M1
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
Prix91.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VQZ2350-3M1 VQZ5, 1000/2000/3000
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer