Motion
VQZ315B-5YZ1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ315B-5YZ1-02T

Vqz**5, série 200/300 , électrovanne 3 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10441664
N° MFRVQZ315B-5YZ1-02T
Prix73.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ315B-5YZ1-02T

Vqz**5, série 200/300 , électrovanne 3 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10441664
N° MFRVQZ315B-5YZ1-02T
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
Prix73.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VQZ315B-5YZ1-02T VQZ5, 200/300
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer