Motion
VQZ325-5G1-03

SMC CORP OF AMERICA
VQZ325-5G1-03

Vqz**5, série 200/300 , électrovanne 3 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10441792
N° MFRVQZ325-5G1-03
Prix68.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ325-5G1-03

Vqz**5, série 200/300 , électrovanne 3 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10441792
N° MFRVQZ325-5G1-03
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
Prix68.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VQZ325-5G1-03 VQZ5, 200/300 SÉRIES,
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon