Motion
VV5QC11-05N7TD0-D

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-05N7TD0-D

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, enfichable, montage sur base, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI10447514
N° MFRVV5QC11-05N7TD0-D
Prix244.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-05N7TD0-D

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, enfichable, montage sur base, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI10447514
N° MFRVV5QC11-05N7TD0-D
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
Prix244.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    VQC

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC11-05N7TD0-D VV5QC11-T, 1000
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQC1000
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Les terminaux sont concentrés en grappes compactes dans la boîte du bloc de terminal
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 21 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté