Aperçu
- Collecteur enfichable de type EX600 monté sur socle pour VQC2000 vannes
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Protocoles de bus de terrain DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, EtherCAT et CC-Link
- Maximum de 12 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option