Aperçu
- Montage sur base, collecteur enfichable pour vannes VQC2000
- Conforme à la norme IP40
- Les connecteurs plats à ruban (26P et 20P)sont conformes aux normes MIL
- L’entrée du connecteur supérieur ou latéral peut être modifiée librement
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 tailles de port disponibles