Motion
PA021735 CHHJ-6145DBY-319 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA021735 CHHJ-6145DBY-319 56C

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 319:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479205
N° MFRPA021735 CHHJ-6145DBY-319 56C
Prix7,921.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA021735 CHHJ-6145DBY-319 56C

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 319:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479205
N° MFRPA021735 CHHJ-6145DBY-319 56C
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
Prix7,921.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6145
  • Couple de sortie maximal
    12200
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    319:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    319:1

Détails

  • Ratio réel
    319:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1.170 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    3590.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA021735 CHHJ-6145DBY-319 56C
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies