Motion
PA022151 CNHJ-6120DBY-104 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA022151 CNHJ-6120DBY-104 145TC

104:1 Réduction, 104:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479235
N° MFRPA022151 CNHJ-6120DBY-104 145TC
Prix4,893.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA022151 CNHJ-6120DBY-104 145TC

104:1 Réduction, 104:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479235
N° MFRPA022151 CNHJ-6120DBY-104 145TC
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
Prix4,893.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    104:1
  • Ratio
    104:1

Détails

  • Ratio réel
    104:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    104:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA022151 CNHJ-6120DBY-104 145TC