Motion
PA023197 CHHJ-6215DBY-165 256TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA023197 CHHJ-6215DBY-165 256TC

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 165:1 rapport, 1-7/8 po taille d’entrée, 4-1/4 po diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479282
N° MFRPA023197 CHHJ-6215DBY-165 256TC
Prix30,399.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA023197 CHHJ-6215DBY-165 256TC

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 165:1 rapport, 1-7/8 po taille d’entrée, 4-1/4 po diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479282
N° MFRPA023197 CHHJ-6215DBY-165 256TC
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
Prix30,399.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    22.64 po
  • Taille d’entrée
    1-7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6215
  • Couple de sortie maximal
    38029.733649308684
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    256TC
  • Rapport nominal
    165:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4-1/4 po
  • Ratio
    165:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    101
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    11093.68 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA023197 CHHJ-6215DBY-165 256TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies