Motion
PA023927 CNHJ-6120DBY-7569 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA023927 CNHJ-6120DBY-7569 56C

7569:1 Réduction, 7569:1 rapport, type d’entrée face C, type de sortie solide, montage au pied
N° D’ARTICLE MI10479293
N° MFRPA023927 CNHJ-6120DBY-7569 56C
Prix5,069.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA023927 CNHJ-6120DBY-7569 56C

7569:1 Réduction, 7569:1 rapport, type d’entrée face C, type de sortie solide, montage au pied
N° D’ARTICLE MI10479293
N° MFRPA023927 CNHJ-6120DBY-7569 56C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,069.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7569:1
  • Ratio
    7569:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    7569:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA023927 CNHJ-6120DBY-7569 56C
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon