Motion
PA028264  CNVX-6095Y-51(56C)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA028264 CNVX-6095Y-51(56C)

51:1 Réduction, 51:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479312
N° MFRPA028264 CNVX-6095Y-51(56C)
Prix2,161.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA028264 CNVX-6095Y-51(56C)

51:1 Réduction, 51:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479312
N° MFRPA028264 CNVX-6095Y-51(56C)
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
Prix2,161.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    51:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA028264 CNVX-6095Y-51(56C)