Motion
PA028293  CNVJS-6125Y-29(182TC/A20)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA028293 CNVJS-6125Y-29(182TC/A20)

29:1 Ratio, type d'entrée face C, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479313
N° MFRPA028293 CNVJS-6125Y-29(182TC/A20)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA028293 CNVJS-6125Y-29(182TC/A20)

29:1 Ratio, type d'entrée face C, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479313
N° MFRPA028293 CNVJS-6125Y-29(182TC/A20)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA028293 CNVJS-6125Y-29(182TC/A20)