Motion
PA041477 CHHS-6185Y-R2-29 YB50

SUMITOMO DRIVE TECH
PA041477 CHHS-6185Y-R2-29 YB50

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 29:1 rapport, taille d'entrée 1-1/2 po, diamètre d'arbre de sortie 3-1/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI10479495
N° MFRPA041477 CHHS-6185Y-R2-29 YB50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA041477 CHHS-6185Y-R2-29 YB50

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 29:1 rapport, taille d'entrée 1-1/2 po, diamètre d'arbre de sortie 3-1/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI10479495
N° MFRPA041477 CHHS-6185Y-R2-29 YB50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    18.39 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6185
  • Couple de sortie maximal
    32002.468290179295
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-1/8 po
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    32.239 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    5479.29 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA041477 CHHS-6185Y-R2-29 YB50
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies