Motion
PA050335 CNHX-6090Y-25 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA050335 CNHX-6090Y-25 56C

25:1 Réduction, 25:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479563
N° MFRPA050335 CNHX-6090Y-25 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA050335 CNHX-6090Y-25 56C

25:1 Réduction, 25:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479563
N° MFRPA050335 CNHX-6090Y-25 56C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    090
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    25:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA050335 CNHX-6090Y-25 56C