Motion
PA070331 CNHJ-6120Y-6 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA070331 CNHJ-6120Y-6 145TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10480601
N° MFRPA070331 CNHJ-6120Y-6 145TC
Prix4,199.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA070331 CNHJ-6120Y-6 145TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10480601
N° MFRPA070331 CNHJ-6120Y-6 145TC
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
Prix4,199.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Débit maximal tr/min
    291.67 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Ratio réel
    6:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA070331 CNHJ-6120Y-6 145TC