Motion
PA070508 CNHM08-6095YC-17 3/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA070508 CNHM08-6095YC-17 3/4HP

17:1 Réduction, 17:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480609
N° MFRPA070508 CNHM08-6095YC-17 3/4HP
Prix1,718.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA070508 CNHM08-6095YC-17 3/4HP

17:1 Réduction, 17:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480609
N° MFRPA070508 CNHM08-6095YC-17 3/4HP
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
Prix1,718.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Rapport nominal
    17:1
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp;0.559 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    17:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA070508 CNHM08-6095YC-17 3/4HP