Motion
PA070653 CHHJ-614HY-35 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA070653 CHHJ-614HY-35 184TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 35:1 rapport, 22-225/1000 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 1-7/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480612
N° MFRPA070653 CHHJ-614HY-35 184TC
Prix7,014.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA070653 CHHJ-614HY-35 184TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 35:1 rapport, 22-225/1000 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 1-7/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480612
N° MFRPA070653 CHHJ-614HY-35 184TC
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
Prix7,014.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    310.00 po
  • Taille d’entrée
    22-225/1000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    614H
  • Couple de sortie maximal
    12100.36979750731
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    35:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    10.100 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    3351.29 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA070653 CHHJ-614HY-35 184TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies