Motion
PA071459 CNHM05-6125DBY-435 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA071459 CNHM05-6125DBY-435 1/2HP

435:1 Réduction, 435:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10480664
N° MFRPA071459 CNHM05-6125DBY-435 1/2HP
Prix4,033.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA071459 CNHM05-6125DBY-435 1/2HP

435:1 Réduction, 435:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10480664
N° MFRPA071459 CNHM05-6125DBY-435 1/2HP
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
Prix4,033.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Rapport nominal
    435:1
  • Ratio
    435:1

Détails

  • Ratio réel
    435:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp;0.37 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    435:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA071459 CNHM05-6125DBY-435 1/2HP