Motion
PA071560  RNYJ-1520Y-60(56C, Q8E=1-1/2")

SUMITOMO DRIVE TECH
PA071560 RNYJ-1520Y-60(56C, Q8E=1-1/2")

60:1 Réduction, 60:1 rapport, type de sortie creuse, montage sur arbre, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10480671
N° MFRPA071560 RNYJ-1520Y-60(56C, Q8E=1-1/2")
Prix3,406.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA071560 RNYJ-1520Y-60(56C, Q8E=1-1/2")

60:1 Réduction, 60:1 rapport, type de sortie creuse, montage sur arbre, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10480671
N° MFRPA071560 RNYJ-1520Y-60(56C, Q8E=1-1/2")
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
Prix3,406.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Ratio réel
    60:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Montage
    Montage sur arbre
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    60:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA071560 RNYJ-1520Y-60(56C, Q8E=1-1/2")