Motion
PA071606 CNHM05-6095YA-B-51 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA071606 CNHM05-6095YA-B-51 1/2HP

51:1 Réduction, 51:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480676
N° MFRPA071606 CNHM05-6095YA-B-51 1/2HP
Prix2,487.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA071606 CNHM05-6095YA-B-51 1/2HP

51:1 Réduction, 51:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480676
N° MFRPA071606 CNHM05-6095YA-B-51 1/2HP
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
Prix2,487.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    609
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    51:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA071606 CNHM05-6095YA-B-51 1/2HP