Motion
PA071666 CNHX-6105Y-25 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA071666 CNHX-6105Y-25 143TC

25:1 Réduction, 25:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10480684
N° MFRPA071666 CNHX-6105Y-25 143TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA071666 CNHX-6105Y-25 143TC

25:1 Réduction, 25:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10480684
N° MFRPA071666 CNHX-6105Y-25 143TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    25:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA071666 CNHX-6105Y-25 143TC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs