Motion
PA071964 CNFJ-6095Y-29 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA071964 CNFJ-6095Y-29 56C

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier
N° D’ARTICLE MI10480691
N° MFRPA071964 CNFJ-6095Y-29 56C
Prix1,982.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA071964 CNFJ-6095Y-29 56C

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier
N° D’ARTICLE MI10480691
N° MFRPA071964 CNFJ-6095Y-29 56C
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
Prix1,982.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA071964 CNFJ-6095Y-29 56C