Motion
PA075132 CNHM05-6095YB-B-43 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA075132 CNHM05-6095YB-B-43 1/2HP

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480832
N° MFRPA075132 CNHM05-6095YB-B-43 1/2HP
Prix2,384.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA075132 CNHM05-6095YB-B-43 1/2HP

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480832
N° MFRPA075132 CNHM05-6095YB-B-43 1/2HP
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
Prix2,384.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA075132 CNHM05-6095YB-B-43 1/2HP