Motion
PA075133 CNHM05-6090YC-B-21 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA075133 CNHM05-6090YC-B-21 1/2HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480833
N° MFRPA075133 CNHM05-6090YC-B-21 1/2HP
Prix2,324.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA075133 CNHM05-6090YC-B-21 1/2HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480833
N° MFRPA075133 CNHM05-6090YC-B-21 1/2HP
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
Prix2,324.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA075133 CNHM05-6090YC-B-21 1/2HP