Motion
PA075659 CNHJ-6120Y-21 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA075659 CNHJ-6120Y-21 145TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10480850
N° MFRPA075659 CNHJ-6120Y-21 145TC
Prix3,651.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA075659 CNHJ-6120Y-21 145TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10480850
N° MFRPA075659 CNHJ-6120Y-21 145TC
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
Prix3,651.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Ratio réel
    21:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA075659 CNHJ-6120Y-21 145TC