Motion
PA076487  CNVX-6105Y-119 (56C)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA076487 CNVX-6105Y-119 (56C)

119:1 Réduction, 119:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480881
N° MFRPA076487 CNVX-6105Y-119 (56C)
Prix3,115.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA076487 CNVX-6105Y-119 (56C)

119:1 Réduction, 119:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480881
N° MFRPA076487 CNVX-6105Y-119 (56C)
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
Prix3,115.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    119:1
  • Ratio
    119:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    119:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA076487 CNVX-6105Y-119 (56C)