Motion
PA076636  CHHS-6255DBY-SB-165  R92, A20,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA076636 CHHS-6255DBY-SB-165 R92, A20,

CHHS-6255DBY-SB-165R92,A20,324T
N° D’ARTICLE MI10480886
N° MFRPA076636 CHHS-6255DBY-SB-165 R92, A20,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA076636 CHHS-6255DBY-SB-165 R92, A20,

CHHS-6255DBY-SB-165R92,A20,324T
N° D’ARTICLE MI10480886
N° MFRPA076636 CHHS-6255DBY-SB-165 R92, A20,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    32.09 po
  • Taille d’entrée
    3-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6255
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    324TC
  • Ratio
    165:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA076636 CHHS-6255DBY-SB-165 R92, A20,
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies