Motion
PA076730 CNFM05-6075A-17 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA076730 CNFM05-6075A-17 T16

17:1 Réduction, 17:1 rapport, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10480889
N° MFRPA076730 CNFM05-6075A-17 T16
Prix1,510.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA076730 CNFM05-6075A-17 T16

17:1 Réduction, 17:1 rapport, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10480889
N° MFRPA076730 CNFM05-6075A-17 T16
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
Prix1,510.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075A
  • Débit maximal tr/min
    102.9 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    T16
  • Rapport nominal
    17:1
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Ratio réel
    17:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp;0.37 kW
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    17:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA076730 CNFM05-6075A-17 T16