Motion
PA077431 CNHM02-6075YB-AV-25 1/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA077431 CNHM02-6075YB-AV-25 1/4HP

25:1 Réduction, 25:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10480916
N° MFRPA077431 CNHM02-6075YB-AV-25 1/4HP
Prix1,875.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA077431 CNHM02-6075YB-AV-25 1/4HP

25:1 Réduction, 25:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10480916
N° MFRPA077431 CNHM02-6075YB-AV-25 1/4HP
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
Prix1,875.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.1864 kW;0.25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    25:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA077431 CNHM02-6075YB-AV-25 1/4HP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues