Motion
PA077566 CNHM02-6075YC-B-21 1/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA077566 CNHM02-6075YC-B-21 1/4HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480925
N° MFRPA077566 CNHM02-6075YC-B-21 1/4HP
Prix2,019.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA077566 CNHM02-6075YC-B-21 1/4HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480925
N° MFRPA077566 CNHM02-6075YC-B-21 1/4HP
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
Prix2,019.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp;0.1864 kW
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA077566 CNHM02-6075YC-B-21 1/4HP