Motion
PA077721 CNHJ-6120Y-13 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA077721 CNHJ-6120Y-13 143TC

13:1 Réduction, 13:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480936
N° MFRPA077721 CNHJ-6120Y-13 143TC
Price$4,199.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA077721 CNHJ-6120Y-13 143TC

13:1 Réduction, 13:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480936
N° MFRPA077721 CNHJ-6120Y-13 143TC
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
Price$4,199.66/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    13:1
  • Ratio
    13:1

Details

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    13:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA077721 CNHJ-6120Y-13 143TC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs