Motion
PA077848 CHH-6190Y-SB-43 215T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA077848 CHH-6190Y-SB-43 215T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, 1-1/2 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480942
N° MFRPA077848 CHH-6190Y-SB-43 215T
Prix18,978.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA077848 CHH-6190Y-SB-43 215T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, 1-1/2 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480942
N° MFRPA077848 CHH-6190Y-SB-43 215T
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
Prix18,978.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    21.22 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6190
  • Couple de sortie maximal
    41325.68561920734
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    43:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    28.076 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    8876.59 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA077848 CHH-6190Y-SB-43 215T
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies