Motion
PA077952 CNH-6125-15 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA077952 CNH-6125-15 T16

15:1 Réduction, 15:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480950
N° MFRPA077952 CNH-6125-15 T16
Prix3,753.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA077952 CNH-6125-15 T16

15:1 Réduction, 15:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480950
N° MFRPA077952 CNH-6125-15 T16
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
Prix3,753.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA077952 CNH-6125-15 T16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues