Motion
PA078306 CNHM05-6095B-43 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA078306 CNHM05-6095B-43 T16

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10480968
N° MFRPA078306 CNHM05-6095B-43 T16
Prix1,627.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA078306 CNHM05-6095B-43 T16

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10480968
N° MFRPA078306 CNHM05-6095B-43 T16
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
Prix1,627.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA078306 CNHM05-6095B-43 T16