Motion
PA078366 CHH-614HY-SB-8 256T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA078366 CHH-614HY-SB-8 256T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 8:1 rapport, taille d’entrée 0.8750 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480971
N° MFRPA078366 CHH-614HY-SB-8 256T
Prix8,169.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA078366 CHH-614HY-SB-8 256T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 8:1 rapport, taille d’entrée 0.8750 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480971
N° MFRPA078366 CHH-614HY-SB-8 256T
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
Prix8,169.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    310.00 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    614H
  • Couple de sortie maximal
    5559.255609826215
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    256TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    8:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    20.301 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Capacité de charge suspendue
    2170.25 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA078366 CHH-614HY-SB-8 256T
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies