Motion
PA079794 CNFX-6090Y-87 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA079794 CNFX-6090Y-87 56C

87:1 Réduction, 87:1 rapport, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481016
N° MFRPA079794 CNFX-6090Y-87 56C
Prix2,066.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA079794 CNFX-6090Y-87 56C

87:1 Réduction, 87:1 rapport, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481016
N° MFRPA079794 CNFX-6090Y-87 56C
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
Prix2,066.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090
  • Hauteur du boîtier
    7.0900 po
  • Largeur du boîtier
    5.3100 po
  • Débit maximal tr/min
    45.9 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    87:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.1250 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    87:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    12 kg

Détails

  • Ratio réel
    87.5:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    Japon
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.211 kW
  • Montage
    Montage à bride
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    3310 N
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Type de scellement
    Nitrile
  • Série
    Cyclo servo
  • Normes respectées
    AGMA Classe II
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    150 Nm

Aperçu

Description du fabricant
PA079794 CNFX-6090Y-87 56C