Motion
PA080836 CHFJ-6135Y-17 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA080836 CHFJ-6135Y-17 184TC

17:1 Réduction, 17:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481052
N° MFRPA080836 CHFJ-6135Y-17 184TC
Prix6,765.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA080836 CHFJ-6135Y-17 184TC

17:1 Réduction, 17:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481052
N° MFRPA080836 CHFJ-6135Y-17 184TC
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
Prix6,765.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6135Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    17:1
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    17:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA080836 CHFJ-6135Y-17 184TC