Motion
PA081323 CNVJ-6105Y-51 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA081323 CNVJ-6105Y-51 143TC

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481063
N° MFRPA081323 CNVJ-6105Y-51 143TC
Prix3,115.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA081323 CNVJ-6105Y-51 143TC

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481063
N° MFRPA081323 CNVJ-6105Y-51 143TC
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
Prix3,115.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Ratio réel
    51:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    51:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA081323 CNVJ-6105Y-51 143TC