Motion
PA083381 CNHX-6110Y-21 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA083381 CNHX-6110Y-21 145TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481147
N° MFRPA083381 CNHX-6110Y-21 145TC
Prix3,590.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA083381 CNHX-6110Y-21 145TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481147
N° MFRPA083381 CNHX-6110Y-21 145TC
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
Prix3,590.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6110
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Ratio réel
    21:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA083381 CNHX-6110Y-21 145TC