Motion
PA083899 CNFJ-6065Y-35 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA083899 CNFJ-6065Y-35 56C

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481167
N° MFRPA083899 CNFJ-6065Y-35 56C
Prix1,576.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA083899 CNFJ-6065Y-35 56C

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481167
N° MFRPA083899 CNFJ-6065Y-35 56C
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
Prix1,576.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6065
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CNFJ-6065Y-35 56C
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA083899 CNFJ-6065Y-35 56C