Motion
PA086453 CNH-6120Y-SB-13 182T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA086453 CNH-6120Y-SB-13 182T

13:1 Réduction, 13:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10481246
N° MFRPA086453 CNH-6120Y-SB-13 182T
Prix5,104.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA086453 CNH-6120Y-SB-13 182T

13:1 Réduction, 13:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10481246
N° MFRPA086453 CNH-6120Y-SB-13 182T
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
Prix5,104.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182T
  • Rapport nominal
    13:1
  • Ratio
    13:1

Détails

  • Ratio réel
    13:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    13:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA086453 CNH-6120Y-SB-13 182T