Motion
PA086634 CNHJ-6125DBY-174 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA086634 CNHJ-6125DBY-174 56C

174:1 Réduction, 174:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481253
N° MFRPA086634 CNHJ-6125DBY-174 56C
Prix5,025.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA086634 CNHJ-6125DBY-174 56C

174:1 Réduction, 174:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481253
N° MFRPA086634 CNHJ-6125DBY-174 56C
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
Prix5,025.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    174:1
  • Ratio
    174:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    174:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA086634 CNHJ-6125DBY-174 56C