Motion
PA087524 CNH-6095Y-15

SUMITOMO DRIVE TECH
PA087524 CNH-6095Y-15

15:1 Réduction, 15:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481295
N° MFRPA087524 CNH-6095Y-15
Prix1,353.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA087524 CNH-6095Y-15

15:1 Réduction, 15:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481295
N° MFRPA087524 CNH-6095Y-15
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
Prix1,353.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA087524 CNH-6095Y-15