Motion
PA088157 CNHM08-6095YB-B-35 3/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA088157 CNHM08-6095YB-B-35 3/4HP

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10481313
N° MFRPA088157 CNHM08-6095YB-B-35 3/4HP
Prix2,754.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA088157 CNHM08-6095YB-B-35 3/4HP

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10481313
N° MFRPA088157 CNHM08-6095YB-B-35 3/4HP
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
Prix2,754.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp;0.55 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA088157 CNHM08-6095YB-B-35 3/4HP