Motion
PA088475 CNHX-6115Y-11 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA088475 CNHX-6115Y-11 184TC

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481325
N° MFRPA088475 CNHX-6115Y-11 184TC
Prix3,832.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA088475 CNHX-6115Y-11 184TC

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481325
N° MFRPA088475 CNHX-6115Y-11 184TC
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
Prix3,832.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA088475 CNHX-6115Y-11 184TC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good