Motion
PA088505 CNHX-6115Y-29 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA088505 CNHX-6115Y-29 182TC

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481326
N° MFRPA088505 CNHX-6115Y-29 182TC
Prix3,832.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA088505 CNHX-6115Y-29 182TC

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481326
N° MFRPA088505 CNHX-6115Y-29 182TC
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
Prix3,832.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA088505 CNHX-6115Y-29 182TC