Motion
PA090068 CVVX-6135Y-29 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA090068 CVVX-6135Y-29 184TC

29:1 Réduction, 29:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481384
N° MFRPA090068 CVVX-6135Y-29 184TC
Prix6,960.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA090068 CVVX-6135Y-29 184TC

29:1 Réduction, 29:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481384
N° MFRPA090068 CVVX-6135Y-29 184TC
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
Prix6,960.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA090068 CVVX-6135Y-29 184TC