Motion
PA090341  RNYM01-1120-40  T16, Q8E;20MM

SUMITOMO DRIVE TECH
PA090341 RNYM01-1120-40 T16, Q8E;20MM

40:1 Réduction, 40:1 rapport, 20 mm, 0.7874 po de diamètre d’arbre de sortie, arbre creux, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481392
N° MFRPA090341 RNYM01-1120-40 T16, Q8E;20MM
Prix994.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA090341 RNYM01-1120-40 T16, Q8E;20MM

40:1 Réduction, 40:1 rapport, 20 mm, 0.7874 po de diamètre d’arbre de sortie, arbre creux, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10481392
N° MFRPA090341 RNYM01-1120-40 T16, Q8E;20MM
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
Prix994.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7874 po, 20 mm
  • Taille du boîtier
    1120
  • Rapport nominal
    40:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7874 po, 20 mm
  • Taille de sortie
    20 mm
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12.001.51.010
  • Puissance d’entrée maximale
    0.125 hp;0.1 kW
  • Montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux (claveté)
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    40:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA090341 RNYM01-1120-40 T16, Q8E;20MM